Beli water pump flow switch di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Sanwa Otomatis Pompa Air Dorong (Flow Switch)atribut:
- Diameter (Inlet) (inch): 1
- Voltage (V): AC 220
- Flow Rate (L/minute): 5-7
- Material: Copper (Body), Reinforced Nylon (Chamber), Stainless Steel (Inside Spring)
- Maximum Power (W): 400
- Operating Temperature (°C): 0-80
- Shimizu Pump Booster Automatic (Pompa Dorong Otomatis)Deskripsi:Automatic Booster Pump dengan spesifikasi head max 33m dan flowrate 40 L/m adalah pompa air dari brand Shimizu untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.atribut:
- Outlet Pipe (inch): 1
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00046.01
- York Pump Flowting Switchatribut:
- Size (inch): 1x3/4
- Waterplus Flow Switchatribut:
- Unit (A): 16
- Deli Gaming Chair (Kursi Game)atribut:
- Color: Grey-White
- Nihon Seiki Flow Switchatribut:
- Connection Port Diameter: Rc3/8
- Working Pressure (MPa): 0.03 to 0.5
- Withstanding Pressure (MPa): 1
- Usable Fluids: Pure water
- Fluid Temperature: 5 to 60degrees
- Working Flow Rate (L/minute): 0.8 to 5
- Legrand Terminal Block Connection Strip Nylblocatribut:
- Type of Electrical Connection 2: Screw Connection
- Closing Plate Required: No
- Mounting Method: Other
- Type of Electrical Connection 1: Screw Connection
- Material Insulation Body: Thermoplastic
- Explosion-tested Version 'Ex e': Yes
- Inflammability Class of Insulation Material According To With Ul94: Other
- Transparent: No
- HITACHI Pump Automatic Turbine (Pompa Otomatis)Deskripsi:Automatic Water Pump (Pompa Air Otomatis)Automatic Turbine Pump for Quiet and Big Capacity Operation Automatic Turbine> Quiet 49dB Operation > Big 60L/min Water Capacity> Sand & Rus Resistance> Compact DesignConstant Water Pressure > Life-Extending Pressure-Stabilized Unit> Bladder TankConsiderations when selecting an Urban Pump(1) Total Power Suction 3m or lessJika dasar tangki berjarak 3m di bawah pompa air, disarankan untuk menggunakan pompa air Hitachi model lainnya(2) Jika sumber air berada di atas pompa air, pastikan jaraknya tangki dengan pipa pompa air 4m atau kurangatribut:
- Total Suction Head: 3m
- Total Dischange Head: 12m
- Capacity: 60 L/min (max. 75)
- Dimensions (WxHxL): 385x395x368mm
- Suction Pipe: 20mm
- Discharge Pipe: 20mm
- Elevation Difference: 4m
- Motor Power (W): 150W
- HONEYWELL Monitor H2S, Co, O2 And Combustibles With GasalertmaxDeskripsi:GasAlertMax XT II adalah alat ukur yang cerdas, sederhana, cara ekonomis untuk sebuah penyelesaian. Pekerja akan merasa aman dan kecelakaan kerja dapat di minimalisasi, sehingga setiap orang dapat melakukan lebih. Yang berarti akan menghemat biaya dan memaksimalkan keberlangsungan dan produktivitas bisnis. Pengoperasian sederhana, dengan pompa SmartSample.GasAlertMax XT II secara akurat memonitor hingga empat macam gas berbahaya serta mengkombinasikan dengan pengoperasian satu-tombol dengan pompa bermotor yang kuat, ideal untuk area tertutup. GasAlertMax XT II kompatibel dengan sistem test dan kalibrasi otomatis MicroDock II.atribut:
- Temperature (°C): -20 to 50°C
- RIDGID Power Clean Drain Cleaning Machine (Mesin Pembersih Saluran Air)atribut:
- Cable Length (m): 9
- Voltage (V): 120
- Catalog Number: 55808
- Onda PVC Valve (Stop Kran)Deskripsi:Sebagai pembuka dan penutup aliran air pada pipa. Terdapat ulir/drat di dalam bodyatribut:
- Material: PVC
- TIGER (Office) Steel Cupboard Two Doors (Lemari Arsip)atribut:
- Material (mm): Iron Plate 0.6
- Material: Plat Besi 0.6mm
- Wasser Pump Booster (Pompa Dorong)Deskripsi:Booster Pumps (Pompa Dorong) dengan spesifikasi total head 9-30 Meter dan flowrate 25-85L/Menit adalah pompa air dari Brand Wasser untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
- MASKO Straight Stone Ceiling Fitting E-27 (Fitting Lampu)Deskripsi:- Bagian dalam fitting dari kuningan - Badan fitting dari bahan batu keramik- Kuat, tahan panas, dan aman- Dengan ukuran diameter E27atribut:
- Fitting Size: E27
- Material: Ceramic
- York Pump Pump Control OtomatisDeskripsi:York Pump Pressure Control dengan variasi produk 1 dan 3 mode dengan desain yang lebih modern dan lebih canggih sangat cocok untuk kebutuhan rumahan, kebun dan taman
- Mobil Industrial Gear Oils PremiumDeskripsi:The Mobilgear 600 XP Series adalah oli roda gigi performa ekstra tinggi yang memiliki krakteristik tekanan ekstrem dan sifat angkut beban yang luar biasa, yang ditujukan untuk digunakan pada segala jenis penggerak roda gigi tertutup dengan sistem sirkulasi atau pelumasan percik. Mobilgear 600 XP Series dirancang untuk tetap terdepan dalam memenuhi kebutuhan teknologi kotak roda gigi yang terus berubah. Tren desain teknologi roda gigi bergerak ke arah unit yang lebih kecil dengan keluaran daya yang sama. Peningkatkan densitas daya ini memberikan tuntutan yang lebih tinggi bagi oli roda gigi. Oli Mobilgear 600 XP Series diformulasikan untuk mengatasi tekanan dengan memberikan perlindungan ekstra bagi roda gigi, bantalan, dan segel.Mobilgear 600 XP Series diformulasikan untuk melindungi roda gigi dari keausan pada tahap yang paling dini. Keausan mikroskopis, yang disebut micropitting, dapat mengakibatkan kerusakan roda gigi. Mobilgear 600 XP Series melampaui persyaratan industri untuk perlindungan keausan bantalan. Malahan, Mobilgear 600 XP Series memberikan perlindungan keausan 15 kali lebih banyak sebagaimana diuji oleh FAG FE 8 standar industri. Formulasi Mobilgear 600 XP Series dapat memberikan perlindungan maksimal terhadap keausan dan korosi, sekaligus mempertahankan kompatibilitas dengan material segel kotak roda gigi umum. Mobilgear 600 XP membantu menjaga integrtasi kotak roda gigi, sehingga mencegah kebocoran oli dan masuknya kontaminan. Dengan melindungi roda gigi, bantalan, dan segel, Mobilgear 600 XP dapat meningkatkan keandalan dan produktivitas peralatan.Oli Mobilgear 600 XP Series direkomendasikan untuk roda gigi spur, heliks, dan bevel industri dengan pelumasan sirkulasi atau percik, yang beroperasi pada suhu oli curah hingga 100ºC. Produk ini cocok untuk set roda gigi yang bekerja dengan muatan berat atau berguncang. Oli Mobilgear 600 XP juga dapat digunakan dalam berbagai aplikasi roda gigi kelautan. Produk ini juga dapat digunakan dalam aplikasi non-roda gigi berbeban berat dan bantalan kontak polos dan gulir berkecepatan rendah.
- interNasional Pompa Air OtomatisDeskripsi:Untuk pompa air model manual, otomatis menggunakan ukuran 1/4 inch, dipasang pada tabung pompa PVC. Untuk pompa air model otomatis seperti GP125 auto dan PS130, menggunakan ukuran 3/8 inch, dipasang pada body pompa air. Dapat digunakan untuk semua merek pompa model GP125. dengan per stainless steel, tatakan bawah full besi. Kualitas lebih baik dibandingkan dgn single platina.atribut:
- Model : Double Platina
- Ebara Pump Submersible DV Series (Pompa Celup)Deskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjiratribut:
- Frequency (Hz): 50
- Type: 2 Pole, air-Filled water light
- Type of Liquid Handle: River Water, Waste Water
- Synchronous Speed (rpm): 3000
- Wasser Otomatis Pompa Dorong (Flow Switch Control)atribut:
- Compatible for: PB-218/PB-318
Daftar Harga water pump flow switch Terbaru October 2026
| Sanwa Otomatis Pompa Air Dorong (Flow Switch) | Rp109.900 |
| Shimizu Pump Booster Automatic (Pompa Dorong Otomatis) | Rp1.099.900 |
| York Pump Flowting Switch | Rp159.900 |
| Waterplus Flow Switch | Rp219.900 |
| Deli Gaming Chair (Kursi Game) | Rp1.899.900 |
| Nihon Seiki Flow Switch | Rp1.499.900 |
| Legrand Terminal Block Connection Strip Nylbloc | Rp489.900 |
| HITACHI Pump Automatic Turbine (Pompa Otomatis) | Rp5.799.900 |
| HONEYWELL Monitor H2S, Co, O2 And Combustibles With Gasalertmax | Rp20.999.900 |
| RIDGID Power Clean Drain Cleaning Machine (Mesin Pembersih Saluran Air) | Rp8.099.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/8eP110449302-1.jpg)
/paP103840910-2.jpg)


/4zP110229179-1.jpg)


/P102120224-1.jpg)

/dnP102047491-5.jpg)
/kcP106799732-1.jpg)

%20Steel%20Cupboard%20Two%20Doors%20(Lemari%20Arsip)/7mP101004274-3.jpg)
/P102093696-1.jpg)
/kyP107624754-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Anti%20Karat%2C%20Minyak%20Pelumas/Lain%20-%20lain/Mobil%20Industrial%20Gear%20Oils%20Premium/h5P105709617-1.jpg)

/pkP104884920-2.jpg)
/b6P107996402-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)